Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHT-FL75
Cod. Produttore
HT-FL75
Cod. EAN
8016692782096

Informazioni di prodotto

UTENSILE OLEODINAMICO FORALAMIERE, ADATTO ALLA FORATURA DI LAMIERE FINO A 3,5 MM DI SPESSORE
L’utensile oleodinamico HT-FL75 è adatto a eseguire fori con diametro massimo di 140 mm su lamiere in acciaio inox, acciaio dolce, fibra di vetro e materiale plastico con spessore fino a 140 mm. La testa girevole di 360° e ruotabile di 180° permette di adattare la foralamiere alle varie modalità di impiego. Leggera e maneggevole, la foralamiere HT-FL75 è dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione dei fori e di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort. È provvista anche di un manico mobile a ritorno automatico con apertura angolare limitata è provvista anche di un manico mobile a ritorno automatico con apertura angolare limitata per consentire di eseguire la foratura con un solo movimento. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione e un dispositivo manuale per lo scarico rapido della pressione. Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico HT-FL75 è adatto a eseguire fori con diametro massimo di 140 mm su lamiere in acciaio inox, acciaio dolce, fibra di vetro e materiale plastico con spessore fino a 140 mm. La testa girevole di 360° e ruotabile di 180° permette di adattare la foralamiere alle varie modalità di impiego. Leggera e maneggevole, la foralamiere HT-FL75 è dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione dei fori e di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort. È provvista anche di un manico mobile a ritorno automatico con apertura angolare limitata è provvista anche di un manico mobile a ritorno automatico con apertura angolare limitata per consentire di eseguire la foratura con un solo movimento. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione e un dispositivo manuale per lo scarico rapido della pressione.

tipo di azionamento

Manuale-idraulico

Produttore

Foralamiere oleodinamico HT-FL75 foratura fino 140 mm su acciaio inox, dolce, plastica, vetroresina, testa girevole 360° ergonomico