Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore:
Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili.
Caratteristiche:
- Utensile oleodinamico a batteria 18V-Li-ION 2,0Ah
- Costruzione leggera, robuste e compatta
- Impugnatura ergonomica a due componenti per il massimo comfort e utilizzo con una sola mano
- Testa di taglio aperta con lame tipo forbice
- Facile sostituzione della lama grazie della semplice costruzione
- Alta resistenza delle lame contro l'usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.
- Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in automatico.
- Testa di taglio a rotazione continua, garantisce l'uso anche in spazi limitati.
- Avanzamento rapido tramite sistema di una pompa assiale a 3 pistoni.
- Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
- Livello di carica della batteria leggibile direttamente sulla batteria tramite LED
- I'interfaccia USB permette l'estrazione dei cicli di lavoro tramite il software, fornito nella confezione
- LED a tre colori multifunzionali, per visualizzare l'intervallo di manutenzione (20.000cicli), livello della batteria e eventuali malfunzionamenti (pressione, ecc.)
- Diametro di taglio: 40 mm
- Forza di taglio: 60 kN
- Pressione d'esercizio: 680 bar (68 MPa)
- Peso utensile incluso batteria: ca. 3,10 kg
- Tempo ricarica batteria: 30 min.
- Dimensioni: 457 x 130 x 82 mm
Dotazione SET:
- Utensile oleodinamico a batteria
- 1x batteria Li-Ion 18V 2,0 Ah
- Caricabatteria 18V/230V (LG8)
- Cavo USB e Software (CD)
- Valigetta rigida in resina con inserto termoformato