Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
ICAP60-1
Cod. Produttore
AP60-1
Cod. EAN
8014212518286

Informazioni di prodotto

Utensile oleodinamico a batteria per la compressione 60 kN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idoneo per la compressione di capicorda, terminali, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 240 mmq

Caratteristiche:

  • 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
  • Costruzione leggera, robusta e compatta
  • Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone
  • Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano
  • Testa di compressione ruotabile di 360°, garantisce l’uso anche in spazi limitati
  • Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature / CU 150 mmq)
  • Tempo di ricarica batteria: 60 minuti
  • Campo di utilizzo 6 - 240 mm2
  • Forza di compressione 60 kN
  • Ruotazione della testa 360°
  • Corsa / apertura 17 mm
  • Tensione batteria 18 V
  • Peso (con batteria) 4,3 kg
  • Dimensioni utensile 329 x 331 x 75 mm

Dotazione SET (AP60-1)

  • Utensile oleodinamico a batteria per la compressione
  • Batteria Li-Ion 18V/3Ah
  • Caricabatteria LG8
  • Cinghia a tracolla TG2
  • Valigetta rigida in resina con inserto termoformato, per il contenimento di 18 coppie matrici

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

329 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

6 ... 240 mm²

Forza di compressione

60 ... 60 KILONEWTON

Produttore

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PE