Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
ICAP130-H
Cod. Produttore
AP130-H
Cod. EAN
8014212518309

Informazioni di prodotto

Utensile oleodinamico a batteria per la compressione testa H 130 kN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq.

Caratteristiche:

  • 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
  • Costruzione leggera, robusta e compatta
  • Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone
  • Velocità variabile per il corretto posizionamento della crimpatura
  • Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (adatto anche per i mancini)
  • Testa per la compressione ruotabile di 360°
  • Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
  • Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura
  • Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
  • Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature con una batteria), 130kN ca.120 e AP130-H ca. 80 punzonature profonde
  • Potente LED per illuminare il posto di lavoro
  • Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato
  • Tempo di ricarica batteria: 60 minuti
  • Idonea per la compressione a punzonatura profonda
  • Campo di utilizzo 10 - 400 mmq
  • Forza di compressione 130 kN
  • Ruotazione della testa 360°
  • Corsa / apertura 30 mm
  • Tensione batteria 18 V
  • Peso (con batteria) 6,2 kg
  • Dimensioni utensile 409 x 331 x 75 mm

Dotazione SET:

  • Utensile oleodinamico a batteria per la compressione
  • Batteria Li-Ion 18V/3Ah
  • Caricabatteria LG8
  • Cinghia a tracolla TG2
  • Valigetta rigida in resina con inserto termoformato
  • Adatto per il contenimento di 18 coppie matrici
  • Batteria Li-Ion 18V/3Ah
  • Adattatore per alimentazione a rete 230V

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

409 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

10 ... 400 mm²

Forza di compressione

130 ... 130 KILONEWTON

Produttore

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PE