Descrizione del produttore:
Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq
Caratteristiche:
- 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone
- Velocità variabile per il corretto posizionamento della crimpatura
- Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (adatto anche per i mancini)
- Testa per la compressione ruotabile di 360°
- Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
- Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura
- Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
- Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature con una batteria) bei 130kN ca. 120,bei AP130-H ca. 80 punzonature profonde
- Potente LED per illuminare il posto di lavoro
- Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato
- Tempo di ricarica batteria: 60 minuti
- Campo di utilizzo 10-400 mmq
- Forza di compressione 130 kN
- Ruotazione della testa 360°
- Corsa / apertura 42 mm / 42 mm
- Tensione batteria 18 V
- Peso (con batteria) 6,8 kg
- Dimensioni utensile 417 x 331 x 79 mm
Dotazione SET:
- Utensile oleodinamico a batteria per la compressione
- Batteria Li-Ion 18V/3Ah
- Caricabatteria LG8
- Cinghia a tracolla TG2
- Valigetta rigida in resina con inserto termoformato, Adatto per il contenimento di 18 coppie matrici