Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICHP50I
Cod. Produttore
HP50I
Cod. EAN
8014212358745

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Utensile oleodinamico
  • Sezione max conduttore: 240 mmq
  • Testa compressione: Ruotabile 180°
  • Avanzamento: 2 velocità automatiche
  • Limite pressione: Automatico
  • Ritorno: Manuale con rotazione
  • Dotazione: 8 matrici i-crimp
  • Serie: ICHP50I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 240 mmq.

Caratteristiche:

  • costruzione leggera e compatta
  • corpo pompa in lega leggera
  • testa di compressione a scatto ruotabile di 180°
  • dispositivo automatico per l'avanzamento a 2 velocita'
  • limitatore di pressione automatico
  • ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale.

Dotazione set:

  • utensile manuale per la compressione
  • 8 matrici ad impronta i-crimp per connettori/capicorda in rame 25-185 mmq
  • custodia rigida adatta anche al contenimento di 15 coppie matrici

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

398 mm

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

numero di inserti in dotazione

8

sezione

6 ... 240 mm²

Forza di compressione

50 ... 50 KILONEWTON

Produttore

UTENSILE OLEOD. MANUALE PER LA COMP