Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990025
Cod. Produttore
990025
Cod. EAN
8016692560342

Informazioni di prodotto

  • Serie: RMT-03
  • Tipo: Utensile montaggio
  • Compatibilità: RMS-990025
  • Classe ETIM: EC002248
  • Funzione: Supporto marcatura
  • Applicazione: Materiale marcatura
  • Uso: Montaggio utensile
  • Produttore: CEMBRE SPA
Utensile di montaggio RMT-03 realizzato in acciaio resistente e durevole, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di installazione elettrica. Questo strumento è ideale per applicazioni professionali che richiedono robustezza e facilità d'uso, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. La qualità del materiale assicura una lunga durata anche in condizioni di lavoro intense. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UTENSILE DI MONTAGGIO RMT-03 X RMS-990025 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

materiale

Acciaio

Produttore

Utensile montaggio RMT-03 per marcatura industriale