Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990024
Cod. Produttore
990024
Cod. EAN
8016692560335

Informazioni di prodotto

  • Serie: RMT-02
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Classe ETIM: EC002248
  • Applicazione: materiale marcatura
  • Tipo: utensile montaggio
Utensile di montaggio RMT-02 progettato per l'installazione precisa e affidabile di componenti elettrici. Realizzato in acciaio resistente, garantisce durata e robustezza durante l'uso professionale. Questo strumento è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel fissaggio e nella manutenzione di impianti elettrici. La sua struttura in acciaio assicura stabilità e resistenza all'usura, rendendolo un accessorio indispensabile per tecnici e installatori nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UTENSILE DI MONTAGGIO RMT-02 X RMS-990024 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

materiale

Acciaio

Produttore

Utensile montaggio RMT-02 RMS-990024 automazione industriale