Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990023
Cod. Produttore
990023
Cod. EAN
8016692560328

Informazioni di prodotto

  • Serie: RMT-01
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Classe ETIM: EC002248
  • Uso: Supporto marcatura
  • Compatibilità: RMS-990023
Utensile di montaggio realizzato in acciaio, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo strumento è ideale per operazioni di assemblaggio nel settore elettrico, offrendo precisione e affidabilità durante l'uso. La sua struttura in acciaio assicura robustezza e facilità di manutenzione, rendendolo un componente essenziale per attività di montaggio professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UTENSILE DI MONTAGGIO RMT-01 X RMS-990023 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

materiale

Acciaio

Produttore

Utensile montaggio RMT-01 per marcatura cablaggio industriale