Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 376 0
Cod. Produttore
EC 376 0
Cod. EAN
4016779564816

Informazioni di prodotto

US/U4.2 INTERFACCIA UNIV A 4 CANALI

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEC 376 0, un'interfaccia universale a 4 canali progettata per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo dispositivo versatile è ideale per la gestione e il controllo di sistemi complessi, offrendo una soluzione efficiente e affidabile. La sua struttura robusta e il design intuitivo lo rendono perfetto per professionisti del settore. Con l'ELEC 376 0, l'innovazione incontra la funzionalità, assicurando un'interazione fluida e senza interruzioni nei tuoi progetti elettrici.

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi

4

comandare LED

tipo di montaggio

apparente

con indicatore a LED

tensione di interrogazione esterna necessaria

accoppiamento bus incluso

sistema bus EIB/KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

US/U4.2 INTERFACCIA UNIV A 4 CANALI