Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 375 2
Cod. Produttore
EC 375 2
Cod. EAN
4016779564830

Informazioni di prodotto

US/U2.2 INTERFACCIA UNIV A 2 CANALI

Documentazione tecnica

The Universal Interface has 2 channels which can be parameterised as inputs or outputs, e.g. for connection of conventional push-buttons, auxiliary contacts, LEDs and electronic relays ER/U 1.1. Requires ETS2 V1.2a.

comandare LED

numero di ingressi

2

grado di protezione (IP)

IP20

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

tensione di interrogazione esterna necessaria

con indicatore a LED

tipo di montaggio

apparente

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

US/U2.2 INTERFACCIA UNIV A 2 CANALI