Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW87692
Cod. Produttore
GW87692
Cod. EAN
8011564786431

Informazioni di prodotto

PALO CILINDRICO VERNIC.D.60MM 4M GR.
Descrizione del produttore: Serie URBAN [O3] - Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d'incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l'ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un'illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

esecuzione

cilindrico

diametro della cima del palo

60 mm

diametro estremità del piedistallo

102 mm

materiale

acciaio

superficie

verniciato

numero di portelli per ispezione

1

altezza del punto luce

4 m

Serie

LIGHTING,URBANO / CATENARIA

lunghezza totale

4.5

Produttore

Palo cilindrico verniciato diametro 60mm altezza 4 metri per illuminazione urbana serie Urban