Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS20KHB1
Cod. Produttore
E3SUPS20KHB1
Cod. EAN
0731304428237

Informazioni di prodotto

Easy UPS 3S 20 kVA 400V 3:3 UPS, con 2 stringhe di batterie da 7Ah espandibile fino a 3 stringhe, Start-up 5x8

Documentazione tecnica

UPS trifase Easy UPS 3S da 20 kVA progettato per garantire un'alimentazione continua e affidabile in ambienti industriali e commerciali. Offre una protezione efficace contro interruzioni e disturbi elettrici, assicurando una durata di autonomia di circa 15 minuti. Facile da installare e avviare, è dotato di un design compatto e robusto con pannello di controllo intuitivo che consente una gestione semplice e immediata. Ideale per la protezione di sistemi critici, garantisce stabilità e sicurezza energetica grazie a tecnologie avanzate di conversione e monitoraggio. Descrizione del produttore: UPS trifase da 20 kVA, 400 V, facile da installare, utilizzare, gestire e gestire. Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche competitive e al design elettrico affidabile, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per Data Center e sale elettriche di piccole e medie dimensioni. Include filtro antipolvere e schede di conformità per ambienti difficili, 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah, espandibili a 3 stringhe per prolungare l'autonomia.

larghezza

380 mm

altezza

1400 mm

profondità

907 mm

peso

446 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

SNMP

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

20000 W

potenza apparente di uscita

20000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS 3S

Produttore

UPS trifase Easy UPS 3S 20 kVA 400 V compatto affidabile per ambienti industriali e commerciali

€ 11750,24 x 1 pz.