Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100163R01
Cod. Produttore
4NWP100163R0001
Cod. EAN
7640169261947

Informazioni di prodotto

Il gruppo di continuità UPS POWERVALUE 11T G2 6KVA B garantisce protezione e continuità operativa efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a interfacce RS232, USB e slot COM
  • Riduzione dei tempi di configurazione e messa in servizio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione continua con tecnologia VFI online double conversion
  • Risparmio energetico ottimizzato per carichi fino a 6000W

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

VFI online double conversion;6000W;6min;RS232;USB;COM slot

profondità

452 mm

numero delle fase secondarie

1

gamma di tensione d’uscita

208 V

tensione d’ingresso

208 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

tipo di tensione

AC

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

1

potenza in uscita effettiva

6000 W

contatto di commutazione a potenziale zero

peso

53.2 kg

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

potenza apparente di uscita

6000 VA

efficienza in modalità Eco

98 %

larghezza

225 mm

altezza

589 mm

tempo di esclusione a carico massimo

4 min

efficienza totale

94.1 %

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

frequenza secondaria

50 Hz

forma costruttiva

apparecchio fisso

funzione di spegnimento automatico

Serie

PowerValue_11T_G2_6_10_kVA

Potenza (VA)

6000

Potenza (W)

6000

display

Presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Produttore

ABB

Gruppo continuità UPS PowerValue 11T G2 6KVA tecnologia VFI online double conversion protezione alimentazione sistemi critici professionali e industriali