Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100161R01
Cod. Produttore
4NWP100161R0001
Cod. EAN
7640169261336

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B

Certificazioni e Dichiarazioni

VFI online double conversion;1800W;9min;RS232;USB;mini COM slot

profondità

399 mm

numero delle fase secondarie

1

gamma di tensione d’uscita

208 V

tensione d’ingresso

220 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

4

tipo di tensione

AC

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

1

potenza in uscita effettiva

1800 W

contatto di commutazione a potenziale zero

peso

17.2 kg

connettore d'ingresso

C14

potenza apparente di uscita

2000 VA

efficienza in modalità Eco

98 %

larghezza

190 mm

altezza

327 mm

tempo di esclusione a carico massimo

5.5 min

efficienza totale

91 %

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

5 %

fattore di potenza in uscita

0.9

frequenza secondaria

50 Hz

forma costruttiva

apparecchio fisso

funzione di spegnimento automatico

Serie

PowerValue_11T_G2_2_kVA

Potenza (VA)

2000

Potenza (W)

1800

display

Presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Produttore

ABB

UPS POWERVALUE 11T G2 2KVA B

€ 865,31 x 1 pz.