Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100164R02
Cod. Produttore
4NWP100164R0002
Cod. EAN
7640169261985

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

VFI online double conversion;10000W;5.5min;RS232;USB;COM slot

profondità

452 mm

numero delle fase secondarie

1

gamma di tensione d’uscita

208 V

tensione d’ingresso

208 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

tipo di tensione

AC

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

contatto di commutazione a potenziale zero

peso

70.9 kg

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

potenza apparente di uscita

10000 VA

efficienza in modalità Eco

98 %

larghezza

225 mm

altezza

589 mm

tempo di esclusione a carico massimo

4 min

efficienza totale

94.2 %

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

frequenza secondaria

50 Hz

forma costruttiva

apparecchio fisso

funzione di spegnimento automatico

Serie

PowerValue_11T_G2_6_10_kVA

Potenza (VA)

10000

Potenza (W)

10000

display

Presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Produttore

ABB

UPS POWERVALUE 11T G2 10KVA B2