Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100151R01
Cod. Produttore
4NWP100151R0001
Cod. EAN
7640169261831

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

VFI online double conversion;10000W;0min(long backup);RS232;USB;COM slot

profondità

573 mm

numero delle fase secondarie

1

gamma di tensione d’uscita

208 V

tensione d’ingresso

208 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

2

tipo di tensione

AC

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

contatto di commutazione a potenziale zero

peso

15.5 kg

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

potenza apparente di uscita

10000 VA

efficienza in modalità Eco

98 %

larghezza

438 mm

altezza

86.5 mm

efficienza totale

94.2 %

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

frequenza secondaria

50 Hz

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

funzione di spegnimento automatico

Serie

PowerValue_11RT_G2_6_10_kVA

Potenza (VA)

10000

Potenza (W)

10000

display

Presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Produttore

ABB

UPS POWERVALUE 11RT G2 10 KVA