Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100173R00
Cod. Produttore
4NWP100173R0001
Cod. EAN
7640169262630

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

VI UPS PowerValue 11LI Up 1500VA/900W;230V;50/60Hz;simulated sinewave;4 min

Serie

PowerValue_11LI

Potenza (VA)

1500

Potenza (W)

900

display

Presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11LI 1500 VA 900W 230V onda sinusoidale simulata protezione energia continua