Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP10358C415
Cod. Produttore
4NWP103584C4015
Cod. EAN
7640169261671

Informazioni di prodotto

Il gruppo di continuità UPS POWERSCALE 33 40KVA garantisce massima affidabilità e protezione per le apparecchiature critiche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con batterie già montate e collegate
  • Risparmio di tempo grazie alla configurazione pronta all’uso
  • Interfacce multiple (RS232, USB, COM slot) per una gestione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione continua con tecnologia VFI online a doppia conversione
  • Efficienza energetica e stabilità di tensione a 400V
  • Affidabilità garantita da batterie testate e collegate in serie
VFI online double conversion,400V,36000W,RS232,USB,COM slot,includes 3x48x8Ah batteries mounted linked and tested

profondità

910 mm

numero delle fase secondarie

3

gamma di tensione d’uscita

380 V

tensione d’ingresso

380 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

tipo di tensione

AC

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

3

potenza in uscita effettiva

36 W

contatto di commutazione a potenziale zero

peso

537 kg

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

potenza apparente di uscita

40 VA

efficienza in modalità Eco

98 %

larghezza

440 mm

altezza

1400 mm

tempo di esclusione a carico massimo

15 min

efficienza totale

95.5 %

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0.9

frequenza secondaria

50 Hz

forma costruttiva

apparecchio fisso

funzione di spegnimento automatico

Serie

PowerScale33

Potenza (VA)

40000

Potenza (W)

36000

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

ABB

Gruppo di continuità UPS POWERSCALE 33 40KVA VFI online doppia conversione 400V con batterie integrate e interfacce multiple