Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP10358B022
Cod. Produttore
4NWP103584B2022
Cod. EAN
7640169261565

Informazioni di prodotto

UPS Powerscale 33 20kVA Cab.B 22 min @80%
VFI online double conversion,400V,18000W,RS232,USB,COM slot,includes 2x48x8Ah batteries mounted linked and tested

profondità

710 mm

numero delle fase secondarie

3

gamma di tensione d’uscita

380 V

tensione d’ingresso

380 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

tipo di tensione

AC

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

3

potenza in uscita effettiva

18 W

contatto di commutazione a potenziale zero

peso

308 kg

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

potenza apparente di uscita

20 VA

efficienza in modalità Eco

98 %

larghezza

345 mm

altezza

1045 mm

tempo di esclusione a carico massimo

22 min

efficienza totale

95.5 %

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0.9

frequenza secondaria

50 Hz

forma costruttiva

apparecchio fisso

funzione di spegnimento automatico

Potenza (VA)

20000

Potenza (W)

18000

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

ABB

UPS POWERSCALE 33 20KVA CAB.B 22 MI