Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP10358B520
Cod. Produttore
4NWP103584B1520
Cod. EAN
7640169261527

Informazioni di prodotto

UPS Powerscale 33 15kVA Cab.B 20 min @80%
Scopri l'UPS POWERSCALE 33 15KVA CAB.B 20 MI, un sistema di alimentazione elettrica progettato per garantire una protezione affidabile e continua per le tue apparecchiature. Con una potenza di 15KVA, questo UPS è ideale per ambienti critici, offrendo stabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto lo rende facile da integrare in qualsiasi spazio. Scegli l'affidabilità e la performance con questo UPS di alta qualità.

profondità

710 mm

numero delle fase secondarie

3

gamma di tensione d’uscita

380 V

tensione d’ingresso

380 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

tipo di tensione

AC

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

3

potenza in uscita effettiva

13.5 W

contatto di commutazione a potenziale zero

peso

248 kg

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

potenza apparente di uscita

15 VA

efficienza in modalità Eco

98 %

larghezza

345 mm

altezza

1045 mm

tempo di esclusione a carico massimo

20 min

efficienza totale

95.5 %

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0.9

frequenza secondaria

50 Hz

forma costruttiva

apparecchio fisso

funzione di spegnimento automatico

Potenza (VA)

15000

Potenza (W)

13500

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

ABB

UPS POWERSCALE 33 15KVA CAB.B 20 MI