Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /
Informazioni di prodotto
profondità
710 mm
numero delle fase secondarie
3
gamma di tensione d’uscita
380 V
tensione d’ingresso
esecuzione dell’interfaccia
RS-232
numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso
1
tipo di tensione
AC
SNMP
frequenza primaria
50 Hz
numero delle fase primarie
potenza in uscita effettiva
9 W
contatto di commutazione a potenziale zero
peso
143 kg
connettore d'ingresso
allacciamento fisso
potenza apparente di uscita
10 VA
efficienza in modalità Eco
98 %
larghezza
345 mm
altezza
720 mm
tempo di esclusione a carico massimo
15 min
efficienza totale
95.5 %
idoneo alla gestione di rete
tecnologia UPS
online
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
2 %
fattore di potenza in uscita
0.9
frequenza secondaria
forma costruttiva
apparecchio fisso
funzione di spegnimento automatico
Potenza (VA)
10000
Potenza (W)
9000
display
Non è presente
Porta USB
Presente
Porta RS232
Scheda di rete
Non predisposto
Certificazione CEI-016
Non conforme
Marchio
ABB
Tipologia UPS
Online doppia conversione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te