Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRV10KRIRK
Cod. Produttore
SRV10KRIRK
Cod. EAN
0731304346197

Informazioni di prodotto

APC Easy UPS SRV 10000 VA, montaggio in rack, 230 V, con kit guide, pacco batterie esterno

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS online a doppia conversione da 10 kVA, 4U e montaggio in rack, fornisce alimentazione sinusoidale pura per supportare componenti elettronici critici durante le interruzioni di corrente. L'SRV è dotato di un ingresso a 3 fili (1P+N+E) e di un'uscita a 3 fili (1P+N+E). L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9901l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale CED, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

438 mm

altezza

173 mm

profondità

615 mm

peso

68 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

10000 W

Tempo di trasferimento a pieno carico

3 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

110 ... 300 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

UPS online doppia conversione 10 kVA 230 V montaggio rack con batteria esterna per data center e IT