Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRV3KRILRK-E
Cod. Produttore
SRV3KRILRK-E
Cod. EAN
0731304450986

Informazioni di prodotto

APC, Easy UPS On-Line, SRV3KRILRK-E, 3kVA/2.7kW, Lunga autonomia, Rackmount, 230V, 6xIEC C13+1xIEC C19, Intelligent Card Slot, LCD, kit mon. rack, 4U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS online a doppia conversione da 3 kVA, 4U e montaggio in rack, fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura e autonomia prolungata per supportare i componenti elettronici critici in caso di interruzioni dell'alimentazione. L'SRV è dotato di ingresso IEC 320 C20, 6 uscite IEC 320 C13 e 1 uscita IEC 320 C19. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale CED, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

437 mm

altezza

172 mm

profondità

632 mm

peso

52200 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

2700 W

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

94 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

2700 W

potenza apparente di uscita

3000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

UPS online APC Easy 3kVA 2.7kW rackmount 4U onda sinusoidale pura monitoraggio rete Data Center IT