Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSR16KXIET
Cod. Produttore
SR16KXIET
Cod. EAN
0731304310761

Informazioni di prodotto

UPS On-Line Schneider Electric 6000 VA, 230 V, con kit di cablaggio ingresso/uscita preinstallato

Documentazione tecnica

UPS Smart-UPS SR1 modello SR16KXIET da 6000 VA/4200 W, progettato per garantire un'alimentazione elettrica continua e sicura in ambienti interni. Questo gruppo di continuità a torre protegge le apparecchiature elettroniche da blackout, abbassamenti e sovratensioni, fornendo una doppia conversione per una corrente stabile e pulita. Dotato di batterie interne facilmente sostituibili e con possibilità di estensione dell’autonomia tramite moduli batteria esterni, supporta fino a dieci pacchi batteria aggiuntivi. Il dispositivo è equipaggiato con interfaccia USB per la comunicazione e consente la gestione avanzata tramite software dedicato. La struttura robusta include morsetti per il cablaggio di ingresso e uscita e un sistema di bypass manuale per la manutenzione senza interruzioni. Il pannello anteriore con indicatori LED segnala lo stato di funzionamento, batteria, bypass, sovraccarico e guasti, garantendo un controllo semplice e immediato. Il prodotto è conforme alle normative di sicurezza elettrica e prevede un sistema di spegnimento di emergenza (EPO). Il peso è di circa 55 kg, con un funzionamento ottimale in ambienti con temperatura da 0 a 40 °C e umidità relativa fino al 95%. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Si tratta di un UPS online a doppia conversione con una potenza nominale di 6000 VA e una capacità di potenza in uscita di 4200 watt. Funziona a una tensione nominale di 230 V e include un kit di cablaggio in ingresso o uscita preinstallato. L'UPS è dotato di tecnologia online a doppia conversione e uscita a onda sinusoidale.

larghezza

130 mm

altezza

432 mm

profondità

660 mm

peso

54 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

4200 W

Tempo di trasferimento a pieno carico

14 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

92 %

efficienza in modalità Eco

94 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

4

potenza in uscita effettiva

4200 W

potenza apparente di uscita

6000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Smart UPS On Line SR1

Produttore

UPS Online 6000 VA 4200 W 230 V Tower morsetti industriale