Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSR15KDXIET
Cod. Produttore
SR15KDXIET
Cod. EAN
0731304310754

Informazioni di prodotto

UPS On-Line Schneider Electric 5000 VA, 230 V, con kit di cablaggio ingresso/uscita preinstallato

Documentazione tecnica

Smart-UPS SR1 di Schneider Electric è un gruppo di continuità (UPS) a elevate prestazioni progettato per proteggere apparecchiature elettroniche da blackout, abbassamenti di tensione, sovratensioni, fluttuazioni e disturbi di rete. Questo UPS a torre, disponibile con potenza fino a 5000 VA/3500 W, garantisce un'alimentazione continua grazie a una batteria di backup integrata che entra in funzione in caso di interruzione della corrente elettrica, assicurando il funzionamento sicuro dei dispositivi collegati fino al ripristino della rete o allo scaricamento completo della batteria. Dotato di interfaccia USB per la comunicazione e di un kit di cablaggio di ingresso/uscita preinstallato, è progettato per un'installazione semplice e sicura in ambienti interni, con un'attenzione particolare alla ventilazione e alla sicurezza elettrica. Il pannello anteriore offre un display intuitivo con indicatori per stato online, alimentazione a batteria, bypass, sovraccarico e stato della batteria, mentre la configurazione personalizzabile consente di adattare il funzionamento alle specifiche esigenze. La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituire facilmente i moduli batteria senza interrompere il funzionamento dell'UPS. La struttura robusta e il peso contenuto (circa 55 kg senza imballaggio) ne fanno una soluzione affidabile e versatile per la protezione dell'alimentazione in ambito professionale. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Si tratta di un UPS online a doppia conversione con una potenza nominale di 5000 VA e una capacità di potenza in uscita di 3500 watt. Funziona a una tensione nominale di 230 V e include un kit di cablaggio in ingresso o uscita preinstallato. L'UPS è dotato di tecnologia online a doppia conversione e uscita a onda sinusoidale.

larghezza

130 mm

altezza

432 mm

profondità

660 mm

peso

54 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

3500 W

Tempo di trasferimento a pieno carico

14 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

92 %

efficienza in modalità Eco

94 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

4

potenza in uscita effettiva

3500 W

potenza apparente di uscita

5000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Smart UPS On Line SR1

Produttore

UPS Online 5000VA 3500W 230V Tower con morsetti industriale