Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRV3KI-E
Cod. Produttore
SRV3KI-E
Cod. EAN
0731304436874

Informazioni di prodotto

APC, Easy UPS On-Line, SRV3KI-E, 3kVA/2700W, Tower, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19, Intelligent Card Slot, LCD

Documentazione tecnica

UPS on-line a doppia conversione da 3 kVA/2700 W, con uscita a onda sinusoidale pura e tensione nominale programmabile a 220, 230 o 240 V. Progettato per garantire una protezione affidabile delle apparecchiature elettroniche da blackout, sovratensioni, sottotensioni e disturbi elettrici anche in condizioni di alimentazione instabili. Dotato di 6 prese IEC C13 e 1 presa IEC C19, con bypass interno automatico e manuale per assicurare continuità dell’alimentazione. Include batteria al piombo sigillata senza manutenzione da 72 V con autonomia tipica di circa 3 minuti e tempo di ricarica di 4 ore. Il pannello di controllo è un display LCD multifunzione che consente il monitoraggio e la configurazione dell’UPS, con allarmi per batteria scarica, sovraccarico e guasti interni. Il dispositivo è compatibile con interfacce USB e seriale RS-232 per la gestione remota. La struttura è a torre, con dimensioni compatte e peso di 26 kg, ideale per ambienti professionali che richiedono alta affidabilità e protezione continua dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS on-line a doppia conversione da 3 kVA fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura per il supporto di componenti elettronici critici in caso di interruzioni dell'alimentazione. L'SRV è dotato di ingresso IEC 320 C20 e 6 prese IEC 320 C13, 1 presa IEC 320 C19. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS SRV è compatibile con la cartuccia batterie di ricambio APCRBCV205. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale CED, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

190 mm

altezza

336 mm

profondità

425 mm

peso

26000 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

2700 W

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

94 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

2700 W

potenza apparente di uscita

3000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

UPS On-Line APC Easy SRV3KI-E 3kVA Tower IT Data Center

€ 1761,98 x 1 pz.
(pz.)