Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY960569
Cod. Produttore
960569
Cod. EAN
3414971121591

Informazioni di prodotto

Il UPS KEOR HPE 100KW garantisce continuità e protezione ottimale per impianti critici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia doppia conversione VFI
  • Affidabilità e protezione costante per apparecchiature critiche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 100kVA, potenza attiva 100kW.

larghezza

560 mm

altezza

1800 mm

profondità

940 mm

peso

320000 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

interfaccia USB

SNMP

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

potenza in uscita effettiva

100000 W

potenza apparente di uscita

100000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR HPE

Produttore

UPS KEOR HPE 100KW sistema alimentazione alta potenza protezione continuità ambienti critici industriale