Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY311342
Cod. Produttore
311342
Cod. EAN
3414972944748

Informazioni di prodotto

UPS KEOR DK 3000VA garantisce protezione continua e affidabile per le apparecchiature elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e convertibile
  • Risparmio di tempo con batterie interne integrate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Autonomia di 8 minuti per gestire interruzioni di corrente
  • Maggiore sicurezza e protezione delle apparecchiature

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS monofase convertibile Keor DK 3000VA, con batterie interne - Tempo di autonomia 8 minuti

larghezza

440 mm

altezza

88 mm

profondità

640 mm

peso

27 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

63 W

idoneo alla gestione di rete

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

93 %

efficienza in modalità Eco

98,3 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

6

Numero prese di uscita tipo C19

1

potenza in uscita effettiva

3000 W

potenza apparente di uscita

3000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

110 ... 280 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Produttore

UPS Keor DK 3000VA protezione alimentazione continua per ambienti professionali