Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY311352
Cod. Produttore
311352
Cod. EAN
3414972944847

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 10000 VA
  • Tensione ingresso: 230 V
  • Frequenza ingresso: 50/60 Hz
  • Efficienza AC-AC: 96%
  • Uscita: 230 V ± 1%
  • THD uscita: <>
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: KEOR DK

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS Keor DK 10000VA senza batteria, dotato di interfaccia USB e comunicazione RS 232, è un sistema di alimentazione ininterrotta (UPS) monofase progettato per garantire la continuità elettrica in ambienti commerciali e industriali. Questo UPS offre una potenza nominale di 10 kVA e si integra facilmente con sistemi di monitoraggio grazie alle porte di comunicazione incluse. Il design compatto e modulare consente un’installazione versatile, sia a torre che in rack, con un pannello operativo touch-screen che permette un controllo intuitivo e dettagliato dello stato dell’unità. La presenza di protezioni termomagnetiche e un sistema di bypass automatico assicurano elevati standard di sicurezza e affidabilità. Il prodotto è indicato per applicazioni che richiedono un’alimentazione stabile e una gestione efficiente delle emergenze elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: UPS monofase convertibile Keor DK 10000VA, senza batterie interne

larghezza

440 mm

altezza

88 mm

profondità

700 mm

peso

18,2 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

101 W

idoneo alla gestione di rete

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

176 ... 280 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Produttore

UPS Keor DK 10000VA monofase senza batterie per ambienti professionali