Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APBVS480XDPDR
Cod. Produttore
BVS480XDPDR
Cod. EAN
0731304436959

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 24 V CC
  • Potenza nominale: 480 W
  • Corrente uscita max: 20 A
  • Montaggio: Guida DIN
  • Dimensioni: 129x40x119 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: CE, TÜV
  • Serie: Industrial UPS

Documentazione tecnica

Modulo di controllo Easy UPS a montaggio su guida DIN, progettato per applicazioni industriali con tensione di ingresso e uscita a 24 V DC e potenza nominale di 480 W. Garantisce un'efficienza superiore al 95% e una corrente di uscita massima di 20 A, con protezione integrata contro sovraccarichi, cortocircuiti e inversione di polarità. Il dispositivo supporta sistemi di batterie esterne da 24 V, offrendo un'autonomia di backup per apparecchiature industriali come PLC, HMI e PC industriali. Realizzato in materiale metallico di colore grigio, presenta dimensioni compatte (129 x 40 x 119 mm) e un peso netto di 0,5 kg, con montaggio orizzontale su guida DIN. Progettato per operare in ambienti con temperature da -15 a +50 °C e umidità fino al 95% senza condensa, garantisce affidabilità e sicurezza secondo le principali certificazioni internazionali quali CE, TÜV, UL 60950-1 e IEC 62368-1. Dotato di indicatori LED per monitoraggio dello stato, il modulo è ideale per il supporto continuo di sistemi elettrici industriali con elevata efficienza e protezione avanzata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La guida DIN per UPS industriale da 24 V CC fa parte della famiglia Easy UPS di Schneider Electric. Questo modello è un UPS da 480 W che offre un ingresso CC all'uscita CC per il supporto di apparecchiature industriali. È dotato di contatti relè di segnalazione 0-5V, supporto di fino a 4 pacchi batteria esterni totali, indicatori LED e interruttore EPO per un migliore controllo dell'infrastruttura di controllo industriale. Viene fornito con una garanzia standard di 2 anni.

larghezza

123,8 mm

altezza

128,5 mm

profondità

40 mm

Altezza della parte incassata

128,5 mm

assorbimento di potenza

480 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita in DC

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Industrial UPS

Produttore

UPS industriale BVS-PDR 480W 24V CC guida DIN