Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Offline
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
262,4 mm
altezza
708,5 mm
profondità
612,9 mm
peso
68 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tempo di trasferimento a pieno carico
8 min
Tipologia costruttiva
Modello freestanding
interfaccia USB
contatto di commutazione a potenziale zero
tecnologia UPS
Online
con interfaccia di comunicazione RS 232
Numero di fasi secondarie
1
numero delle fase primarie
funzione di spegnimento automatico
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
3 %
fattore di potenza in uscita
0,8
efficienza totale
91 %
efficienza in modalità Eco
96 %
connettore d'ingresso
Connessione fissa / morsettiera
numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso
potenza in uscita effettiva
4800 W
Tensione d'ingresso
110 ... 276 V
Tensione d'uscita
220 ... 240 V
frequenza primaria
45 ... 66 Hz
frequenza secondaria
50 ... 60 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile