Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5E850IUSB
Cod. Produttore
5E850IUSB
Cod. EAN
0743172047588

Informazioni di prodotto

Eaton 5E 850i USB
Descrizione del produttore: Eaton 5E UPS USB, 850 VA, 480 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, Tower

larghezza

100 mm

altezza

148 mm

profondità

288 mm

peso

5,16 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

0,5 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

efficienza totale

95 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

4

potenza in uscita effettiva

480 W

potenza apparente di uscita

850 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

162 ... 290 V

Tensione d'uscita

170 ... 280 V

frequenza primaria

45 ... 63 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz