Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’ingresso
160 V 294 V
frequenza primaria
50 Hz 60 Hz
numero delle fase primarie
1
gamma di tensione d’uscita
200 V 240 V
frequenza secondaria
potenza in uscita effettiva
2700 W
potenza apparente di uscita
3000 VA
numero delle fase secondarie
SNMP
tipo di tensione
AC
altezza
86.2 mm
larghezza
441.2 mm
tempo di esclusione a carico massimo
3 min
profondità
647 mm
peso
38.08 kg
idoneo alla gestione di rete
tecnologia UPS
Line-Interaktiv
forma costruttiva
apparecchio 482,6 mm (19 pollici)
fattore di potenza in uscita
0.9
efficienza totale
94 %
efficienza in modalità Eco
contatto di commutazione a potenziale zero
funzione di spegnimento automatico
connettore d'ingresso
C20
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13
8
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te