Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS30K3IB1
Cod. Produttore
E3SUPS30K3IB1
Cod. EAN
0731304428251

Informazioni di prodotto

Easy UPS 3S 30 kVA 400V 3:1 UPS, con 2 stringhe di batterie da 7Ah espandibile fino a 4 stringhe, Start-up 5x8

Documentazione tecnica

Gruppo di continuità trifase Easy UPS 3S con potenza di 30 kVA, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura in ambienti industriali e commerciali. Questo UPS offre una protezione affidabile contro interruzioni di corrente e picchi di tensione, assicurando continuità operativa per apparecchiature critiche. Dotato di un sistema di gestione avanzato e di un display intuitivo per il monitoraggio in tempo reale, garantisce efficienza energetica e facilità d'uso. La struttura compatta e robusta facilita l'installazione e la manutenzione, mentre l'autonomia di circa 9 minuti permette di gestire transizioni di alimentazione senza interruzioni. Descrizione del produttore: UPS da 30 kVA 3:1 facile da installare, facile da usare, facile da manutenere e facile da riparare. Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche competitive e alla solida architettura elettrica, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per Data Center e sale elettriche di piccole e medie dimensioni. Include filtro antipolvere e schede con rivestimento conforme per ambienti difficili e 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah, espandibili a 4 stringhe per un'autonomia prolungata.

larghezza

500 mm

altezza

1400 mm

profondità

996 mm

peso

212 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

SNMP

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

3

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

30000 W

potenza apparente di uscita

30000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS 3S

Produttore

Easy UPS 3S 30 kVA trifase 400V 3:1 con batterie modulari espandibili per continuità industriale e commerciale