Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4371
Cod. Produttore
4371
Cod. EAN
8002219730343

Informazioni di prodotto

UPLED 2436W IP65 AT OPT SE8LTO
Descrizione del produttore: Lampada LED UPLED 2436W con grado di protezione IP65, ideale per installazioni in ambienti esterni o umidi grazie alla sua elevata resistenza agli agenti atmosferici. Caratterizzata da un design compatto e robusto, offre un'illuminazione efficiente e duratura con un consumo energetico contenuto. La temperatura colore regolabile consente di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali, garantendo comfort visivo e versatilità d'uso. Questa soluzione è perfetta per applicazioni industriali, commerciali e residenziali dove è richiesta una fonte luminosa affidabile e performante.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.56

larghezza

213 mm

altezza/profondità

20 mm

lunghezza

83 mm