›

UPLED 1124W IP65 AT OPT SE8LTO

Cod. Rexel BE4370
Cod. Produttore 4370
Cod. EAN 8002219730336

Informazioni principali

UPLED 1124W IP65 AT OPT SE8LTO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore LED UPLED da 1124 watt con grado di protezione IP65, ideale per installazioni esterne grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici. La temperatura di colore regolabile consente di adattare l’illuminazione alle diverse esigenze ambientali, garantendo efficienza energetica e lunga durata nel tempo. Questo apparecchio è progettato per offrire prestazioni elevate in contesti industriali e civili, assicurando un’illuminazione potente e uniforme.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.56

larghezza

213 mm

altezza/profondità

20 mm

lunghezza

83 mm

UPLED 1124W IP65 AT OPT SE8LTO