Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT93PS8MBSI
Cod. Produttore
93PS8MBSI
Cod. EAN
6430028229444

Informazioni di prodotto

93PS-8(10)-1x9Ah-MBS
Descrizione del produttore: Scopri l'EAT93PS8MBSI, un prodotto versatile e innovativo. Questo dispositivo è dotato di interfaccia USB e comunicazione RS 232, rendendolo ideale per applicazioni moderne. La sua classificazione merceologica è 040901, evidenziando la sua qualità e affidabilità. Con un numero di fasi primarie di 3.0000, l'EAT93PS8MBSI offre prestazioni elevate per soddisfare le esigenze più complesse. Un alleato perfetto per chi cerca efficienza e tecnologia avanzata.

larghezza

335 mm

altezza

950 mm

profondità

750 mm

peso

188 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

11 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1,5 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

8000 W

potenza apparente di uscita

8000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz