Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE382920
Cod. Produttore
382920
Cod. EAN
8009561508170

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast.M12 D=8 grigio
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 8-13 Filetto: M12x1.5

dimensione di collegamento filettatura

M12×1,5

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

diametro nominale

8 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

25 mm