Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
esecuzione
diritto
grado di protezione (IP)
IP55
dimensione nominale in pollici
3/8 di pollice
colore
grigio
forma costruttiva
filettatura esterna
diametro nominale
10 mm
lunghezza della filettatura
12 mm
lunghezza totale
25 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te