Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00936.250.G
Cod. Produttore
00936.250.G
Cod. EAN
8007352562455

Informazioni di prodotto

Unità segnal. LED 250V 0,35W verde

Documentazione tecnica

Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, verde. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)

tensione nominale

250 V

applicazione

interruttore/tasto

corpo luminoso

LED

colore del corpo luminoso

verde

tensione nominale

250.00

Produttore

Unità segnaletica LED 110-250V 0,5W verde

€ 3,66 x 1 pz.