Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10893
Cod. Produttore
GW10893
Cod. EAN
8011564436206

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare della serie System, ideale per installazioni versatili e personalizzate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Installazione rapida per risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione luminosa efficiente a LED bianco 12/24V
  • Estetica elegante con finiture bianco lucido o nero satinato
  • Contribuisce al comfort e alla sicurezza dell’abitazione
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

applicazione

interruttore/tasto

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

bianco

tensione nominale

24 V

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

tensione nominale

12

Produttore

UNITA' SEGNALAZIONE INNESTO RAPIDO - 12-24 V - 0,6W - LED - BIANCO - PLAYBUS