Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30952
Cod. Produttore
GW30952
Cod. EAN
8011564438828

Informazioni di prodotto

Unità di segnalazione rapido 24V ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie a design compatto.
  • Compatibile con agganci guida DIN per montaggio agevolato.
  • Disponibile in diverse versioni per adattarsi a varie esigenze.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità con protezione IP55 contro polvere e acqua.
  • Risparmio energetico garantito da tecnologia a basso consumo.
  • Segnalazione rapida e chiara in caso di emergenza.
Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

applicazione

interruttore/tasto

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

bianco

tensione nominale

24 V

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

tensione nominale

24

Produttore

UNITA SEGNALAZIONE AD AMPOLLA - INCANDESCENTE - 24V 0,8W - BIANCO