Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30951
Cod. Produttore
GW30951
Cod. EAN
8011564438835

Informazioni di prodotto

Unità segnalazione innesto rapido 12V, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Compatibilità con dispositivi standard
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Basso consumo energetico
  • Funzionamento efficiente e duraturo
Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

applicazione

interruttore/tasto

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

bianco

tensione nominale

12 V

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

tensione nominale

12

Produttore

UNITA SEGNALAZIONE AD AMPOLLA - INCANDESCENTE - 12V 0,4W - BIANCO