Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30945
Cod. Produttore
GW30945
Cod. EAN
8011564255630

Informazioni di prodotto

Unità di segnalazione rapido 110V con design robusto e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a aggancio guida DIN
  • Compatibilità con pulsanti a fungo diametro 22 mm
  • Centralino stagno IP55 per protezione ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità in situazioni di emergenza
  • Risparmio energetico con pulsante retroilluminato
  • Design modulare espandibile fino a 4 contatti
Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

applicazione

interruttore/tasto

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

bianco

tensione nominale

110 V

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

tensione nominale

110

Produttore

UNITA SEGNALAZIONE AD AMPOLLA - FLUORESCENTE - 110V 0,8W - BIANCO