Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCU1K5RDG
Cod. Produttore
NSYCU1K5RDG
Cod. EAN
3606486055434

Informazioni di prodotto

Unità di raffreddamento collegata al tetto, Climasys CU, 1k5W, 230V, 50/60Hz, IP54

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa nuova unità di raffreddamento connessa sul tetto, progettata da Schneider Electric, è perfettamente adatta per pannelli di distribuzione elettrica e automazione e controllo, installati in uffici e ambienti industriali interni. È intelligente, compatto e affidabile. Per scopi aziendali internazionali, è conforme a IEC14511 e UL60335-1 e UL60335-2-40. Questo dispositivo di raffreddamento è realizzato in acciaio e offre un grado di protezione IP54 interno. La sua capacità di raffreddamento L35-35 è di 1550W secondo EN 14511. La sua tensione di alimentazione è 230V, 50/60Hz, 1 fase. La sua connettività Modbus nativa è compatibile al 100% con qualsiasi sistema Scada. Gli allarmi remoti e i dati operativi rendono il processo di produzione più affidabile con meno tempi di inattività, con una soluzione dei problemi più rapida e semplice e una durata prolungata dei componenti elettrici. Le nuove unità di raffreddamento connesse sono inoltre associate ai software e ai servizi, come ProClima Web o IGE XAO. Utilizzando questi strumenti, in pochi minuti è possibile selezionare e ottimizzare una soluzione di gestione termica e progettare un pannello (con i relativi armadi, dispositivi e soluzione termica), con disegni 3D e 2D. Inoltre, l'analisi e le app Ecostruxure di Schneider Electric semplificano la supervisione dei processi con dati reali e consigli di azione per un funzionamento e una manutenzione più efficienti (preventiva e predittiva).

larghezza

595 mm

Tipologia

Aria/aria

altezza

412 mm

profondità

395 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

materiale

Acciaio

funzione master/slave

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

1550 W

Tipo di refrigerante

R-134A

temperatura ambiente durante il funzionamento

5 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Portata aria fredda

850 ... 850 METROC_ORA

Serie

ClimaSys CU

Produttore

Unità raffreddamento tetto Climasys CU 1,5kW 230V IP54 per pannelli elettrici e automazione