Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB68RC3-96
Cod. Produttore
B68RC3-96
Cod. EAN
8016692892245

Informazioni di prodotto

UNITA' OLEODINAMICA DA TAGLIO PORTATILE A BATTERIA, RADIO CONTROLLATA, PER OPERAZIONE DI TAGLIO A DISTANZA, DIAMETRO MAX DI TAGLIO 95mm
L’unità oleodinamica da taglio a batteria B68RC3 è adatta a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici. È composta da una pompa elettro-oleodinamica isolata B68M-P18-KV-RC1 in grado di esercitare autonomamente una pressione fino a 700 bar e dotata di una comoda pulsantiera radiocomandata per poter compiere a distanza di sicurezza operazioni complesse in spazi angusti come tombini e pozzetti. Ogni unità è completata da una testa oleodinamica, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, che è collegata ad un tubo flessibile con olio isolato ad alto potere dielettrico. Descrizione del produttore: L’unità oleodinamica da taglio a batteria B68RC3 è adatta a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici. È composta da una pompa elettro-oleodinamica isolata B68M-P18-KV-RC1 in grado di esercitare autonomamente una pressione fino a 700 bar e dotata di una comoda pulsantiera radiocomandata per poter compiere a distanza di sicurezza operazioni complesse in spazi angusti come tombini e pozzetti. Ogni unità è completata da una testa oleodinamica, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, che è collegata ad un tubo flessibile con olio isolato ad alto potere dielettrico.

Adatto per il diametro max. del cavo

96 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Altro

con protezione dagli impatti

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Unità oleodinamica da taglio portatile a batteria, radio controllata, pressione 700 bar, taglio cavi rame e alluminio, uso in tombini e pozzetti, diametro max 95 mm