› HVAC › Climatizzatori e condizionatori › Climatizzatori

Interruttore windfree Avant 2.5KW per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel SUAR70F09C1AWNE
Cod. Produttore AR70F09C1AWNEU
Cod. EAN 8806095911243

Informazioni principali

  • Potenza: 2.5KW
  • Tipo: Interruttore Univoco
  • Serie: Avant S2
  • Materiali: Resistenti e di prima scelta
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Funzionamento: Stabile e duraturo
  • Protezione: Standard internazionali
  • Installazione: Facile e compatibile

Descrizione del prodotto

U.I. UNIV. WINDFREE AVANT S2 2.5KW, un apparecchio elettrico progettato per garantire efficienza e comfort con tecnologia avanzata. Questo prodotto offre prestazioni ottimali con una potenza di 2.5 kW, ideale per ambienti che richiedono controllo preciso della temperatura. La sua innovativa tecnologia windfree assicura una distribuzione uniforme dell’aria senza correnti fastidiose, migliorando il benessere ambientale. Realizzato con materiali di alta qualità, è una soluzione affidabile e duratura per applicazioni elettriche di climatizzazione. Descrizione del produttore: Il prodotto SUAR70F09C1AWNE rappresenta un interruttore univoco windfree Avant con una potenza di 2.5KW, progettato per applicazioni elettriche di alta qualità. Costruito con materiali resistenti e di prima scelta, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando e protezione del sistema elettrico. La sua struttura robusta e il design accurato assicurano un funzionamento stabile e duraturo, ideale per impianti industriali e civili. Dotato di componenti di alta qualità, questo interruttore si distingue per la precisione di funzionamento e la capacità di gestire tensioni e correnti elevate, rispettando gli standard internazionali di sicurezza e protezione. La finitura e le superfici sono trattate per resistere a condizioni ambientali avverse, mantenendo l'integrità estetica e funzionale nel tempo. La compatibilità con sistemi di protezione avanzati e la facilità di installazione rendono questo prodotto una scelta eccellente per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza degli impianti elettrici.
Interruttore windfree Avant 2.5KW per impianti elettrici industriali e civili
€ 481,44 x 1 pz.
(pz.)