› HVAC › Climatizzatori e condizionatori › Climatizzatori

Quadro elettrico 8KW Serie T alta qualità residenziale commerciale

Cod. Rexel SUAJ080TXJ4KG/E
Cod. Produttore AJ080TXJ4KG/EU
Cod. EAN 8806090223785

Informazioni principali

  • Potenza: 8KW
  • Serie: T
  • Tipo: Quadro elettrico
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Marca: Samsung Electronics
  • Design: Compatto e robusto
  • Prestazioni: Affidabile e durevole

Descrizione del prodotto

U.E. Quadri da 8 kW della serie T, progettati per applicazioni elettriche di potenza media. Questi quadri offrono una soluzione affidabile e compatta per la distribuzione e il controllo dell’energia elettrica, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Ideali per impianti industriali e commerciali, assicurano prestazioni elevate e durata nel tempo. La loro configurazione è studiata per ottimizzare la gestione dei carichi elettrici, con componenti di alta qualità che assicurano efficienza e protezione. Descrizione del produttore: Presentiamo il quadro elettrico U.E. QUADRI 8KW SERIE T, un prodotto di alta qualità della rinomata marca Samsung Electronics. Questo quadro è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel settore degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di prima scelta, il modello SUAJ080TXJ4KG/E si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La finitura elegante e il design compatto lo rendono ideale per diversi ambienti, mantenendo sempre un aspetto professionale. Caratteristiche tecniche: - Potenza: 8KW - Marca: Samsung Electronics - Tipo: Quadro elettrico - Serie: T - Applicazione: Adatto per impianti elettrici residenziali e commerciali - Materiale: Alta qualità per resistenza e sicurezza Il quadro elettrico U.E. QUADRI 8KW SERIE T è la scelta perfetta per coloro che cercano un prodotto affidabile e performante, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi impianto elettrico. Con la sua tecnologia avanzata e il supporto di un marchio leader nel settore, questo quadro offre una soluzione efficiente e sicura per ogni progetto.
Quadro elettrico 8KW Serie T alta qualità residenziale commerciale
€ 2454,40 x 1 pz.
(pz.)