› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Unità Interblocco Meccanico VM750H per Contattori AC/DC Montaggio Orizzontale AF400-1250

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 884 1
Cod. Produttore EN 884 1
Cod. EAN 7320500222102

Informazioni principali

  • Descrizione: Interlock meccanico
  • Tipo montaggio: Orizzontale
  • Applicazione: Contattori AC/DC
  • Corrente nominale: AF400/1250
  • Serie: VM750H
  • Funzione: Interblocco meccanico
  • Compatibilità: Contattori diversi
  • Normative: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interlock unit for mechanical interlocking of two horizontal mounted a.c. or d.c. operated contactors of same or different rating according to cataog table

Caratteristiche tecniche

Serie

VM750H

Unità Interblocco Meccanico VM750H per Contattori AC/DC Montaggio Orizzontale AF400-1250